{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Volumul genţii V | 42 l | |
| Dimensiune exterioară L L | 600 mm | |
| Dimensiune exterioară l B | 400 mm | |
| Dimensiune exterioară H H | 250 mm | |
| Dimensiune interioară L L1 | 550 mm | |
| Dimensiune interioară l B1 | 350 mm | |
| Dimensiune interioară H H1 | 220 mm | |
| Greutate | 4,7 kg | |
| Material | Aluminiu | |
| Număr mânere | 4 buc. | |
| Cu capac | da | |
| Roţi integrate | nu | |
| Etanş la apă | nu | |
| Poate fi stivuit | da | |
| Deplasabil | da | |
| Tip produs | Ladă |
| Cod articol | 963420 42 | |
| EAN / GTIN | 4003866407019 | |
| Număr producător | 40701 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |