Suport inserţii din spumă, Tip: 1

Cod articol.: 956820 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Zusatzhalter
partea descrisă, Gri deschis Hartschaum-Halter
Culoarea gri; gri
Recomandat pentru Spume rigide; Panouri perforate
Potrivit pentru grosime spumă 30 mm
Lăţime utilă 500 mm
Înălţimea utilă 400 mm
Materialul plăcii de bază oțel
Tip produs Ştreang
Material oțel
Lăţime 500 mm
Adâncime 110 mm
Înălţime 440 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 956820 1
EAN / GTIN 4062406127596
Număr producător 956820 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport din tablă de oţel pentru montarea inserţiilor de spumă dură cu lăţimea 20G / 500 mm. Cu suporturi suplimentare care se pot monta centrat, pentru buna fixare a suporturlui de spumă. Într-un suport se potrivesc 2 suporturi de spumă Ref. 8 × 20G sau 4 suporturi de spumă Ref. 8 × 10G.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.
Poate fi fixat și cu 4 holșuruburi (nu se găsesc în pachetul livrat) pe blatul de lucru.

Culoare:

Suport din spumă dură gri deschis RAL 7035, suport suplimentar antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Recomandat numai pentru inserţiile din spumă în care sculele sunt aşezate aproape coplanar.
Pentru suport spumă catalog recomandat doar condiţionat. Scula trebuie să fie planificată cu prindere în suporturi de spumă configurate individual.