Raft de depozitare pentru Forma H, Tip: M

Cod articol.: 955482 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Serie Tower, Z-Tower
Denumirea producătorului Fachboden für H-Form, Typ: M
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 540 mm
Adâncime reglabilă nu
Adâncime 227 mm
Înălţime 30 mm
Execuţia raftului de depozitare Plieri; consolă
Plieri în spate; lateral; în față
Număr de etriere 2 buc.
Capacitate portantă 100 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 955482 M
EAN / GTIN 4062406586041
Număr producător 955482 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare din tablă de oţel pentru GARANT Uni Line Tower. Rafturile de depozitare sunt asigurate împotriva răsturnării cu dibluri de plastic GARANT easyFix.

Adaptat pentru:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere. Neconfigurabil.