{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Debljina police | 30 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 37 mm | |
Serija | Tower; Z-Tower | |
Visina | 30 mm | |
širina | 540 mm | |
Dubina | 227 mm | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 955482 M | |
EAN / GTIN | 4062406586041 |