Police pro typ H, Typ: M

Artiklové číslo: 955482 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Tower, Z-Tower
Označení výrobce Fachboden für H-Form, Typ: M
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
Šířka 540 mm
Nastavitelná hloubka ne
Hloubka 227 mm
Výška 30 mm
Police – provedení Ohranění; třmen
Ohranění vzadu; postranní; vpředu
Počet třmenů 2 ks
Nosnost 100 kg
Druh produktu police
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955482 M
EAN / GTIN 4062406586041
Číslo výrobce 955482 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police z ocelového plechu pro GARANT Uni Line Tower. Police jsou zabezpečeny proti převrácení plastovými kolíky GARANT easyFix.

Vhodné pro:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.