{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | Tower, Z-Tower | |
| Producentbetegnelse | Fachboden für H-Form, Typ: M | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | grå | |
| Bredde | 540 mm | |
| Dybdejusterbar | nej | |
| Dybde | 227 mm | |
| Højde | 30 mm | |
| Hylde, udførelse | bukninger; bøjle | |
| Bukninger | bagest; i siden; foran | |
| Antal bøjler | 2 stk. | |
| Bæreevne | 100 kg | |
| Produkttype | hylde | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 955482 M | |
| EAN/GTIN | 4062406586041 | |
| Producentnummer | 955482 M | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |