Tablette pour Forme en H, Type: M

Réf.: 955482 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,90 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris anthracite
Série Tower, Z-Tower
Référence fabricant Fachboden für H-Form, Typ: M
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Largeur 540 mm
Réglable en profondeur non
Profondeur 227 mm
Hauteur 30 mm
Exécution tablette chanfreins; archet
Chanfreins arrière; Sur le côté; avant
Nombre d’arceaux 2 pc.
Charge admissible 100 kg
Type de produit tablette
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 955482 M
EAN / GTIN 4062406586041
Réf. fabricant 955482 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tablette en tôle d’acier pour GARANT Uni Line Tower. Les tablettes sont protégées contre le basculement à l’aide de chevilles en plastique GARANT easyFix.

Adapté(s) pour:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Coloris:

Anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.