{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 100 kg | |
Legbord dikte | 30 mm | |
Hoogteverstelling in raster | 37 mm | |
Serie | Tower; Z-Tower | |
Hoogte | 30 mm | |
Breedte | 540 mm | |
Diepte | 227 mm | |
Producttype | Legbord |
Artikelnummer | 955482 M | |
EAN/GTIN | 4062406586041 |