Tub de scris INOX, Culoarea scrisului: W

Cod articol.: 085178 W
Preț per 1 buc. (98,80 € / 1 Litre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Marcare substanţe periculoase GHS02: Flacără; GHS07: Semnul exclamării
Culoarea scrisului alb
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 3 mm
Grosimea liniei max. 3 mm
Materiale de scris Lac
Interval de temperatură max. 200 °C
Recomandat pentru material metal; oțel
Caracteristici impermeabil la apă; rezistent la UV; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Cuprins O singură parte
Tip produs Marker cu lac

Identificare și clasificare

Cod articol 085178 W
EAN / GTIN 048615971605
Număr producător 97160
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Tub de vopsea pentru scris cu vârf de 3 mm cu bilă din oţel. Vopsea vâscoasă. Rezistentă la temperaturi înalte de până la 200 °C.

Aplicaţie:

Perfect recomandat pentru utilizarea pe oţel superior sau pe superaliaje. Valori scăzute de clorură şi halogen. Rezistent la intemperii, apă şi UV.