Set de şurubelniţe şi set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 14

Cod articol.: 954840 14
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 14 buc.
Lățime spumă 200 mm
Nuanță, gri Gri antracit; Gri
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht
partea descrisă, Gri Kontrastfarbe
Adâncime spumă 250 mm
Înălțime spumă 30 mm
Lățime spumă în G 8
Adâncime spumă în G 10
Ambalaj spumă/spumă dură
Culoarea gri; gri
Număr de unelte 14
Tip produs Șurubelniţă; Offset screwdriver
Set/ garnitură da
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 954840 14
EAN / GTIN 4069515070126
Număr producător 954840 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954840: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081611 Ref. 155: 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată scurtă Cod 664122 Ref. 5,5; 6,5: câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă scurtă pentru Phillips Cod 667722 Ref. 1; 2: câte 1 buc.