Set de şurubelniţe şi set de accesorii pentru atelier, Număr de scule: 14

Cod articol: 954844 14
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 15 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 14
Execuţie cu set de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954844 14
EAN / GTIN 4067263723677
Număr producător 954844 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954844: 1 buc.
GARANT Lanternă de buzunar cu LED Cod 081505 Ref. 140: 1 buc.
GARANT Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale Cod 627132 Ref. 9: 1 buc.
GARANT Şurubelniţă lată scurtă Cod 664122 Ref. 5,5; 6,5: Câte 1 buc.
GARANT Şurubelniţă scurtă pentru Phillips Cod 667722 Ref. 1; 2: Câte 1 buc.