Şurubelniţă pentru Phillips, scurtă, cu mâner Haptoprene® din 2 componente, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol: 667722 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
874 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel crom-vanadiu
Pentru ⌀ şuruburi până la 2 mm
Lungimea lamei 25 mm
Lungimea totală 90 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material mâner 2K-Haptoprene®
Suprafaţă nichelat, cromat
Hexagon de antrenare nu
Şurubelniţe scurte da
⌀ lamă redus frontal nu
Tip produs Șurubelniță

Identificare și clasificare

Cod articol 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716
Număr producător 667722 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.