Ac de trasat drept din carbură, Tip: HM

Cod articol.: 458780 HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.977 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Şurub de fixare nu
Grad de trasare 30 grade
Cu scală nu
Tip produs Ac de trasat
Lungimea totală 152 mm
Material carbură
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 458780 HM
EAN / GTIN 4062406738518
Număr producător 458780 HM
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ac de trasat din carbură cu rezistenţă foarte mare la uzură. Linie de trasare extrem de precisă datorită unghiului de 30° şi geometriei speciale a vârfului de carbură. Mâner hexagonal 6 mm. Formă dreaptă.

Aplicaţie:

Deosebit de potrivite pentru trasarea materialelor dure.