Pupitru pentru calculator cu sertar pentru laptop, Tip: S

Cod articol.: 948042 S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Rafturi de depozitare
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, negru Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit Gestell
Zona EX nu
Material Bambus; Tablă de oţel
Culoarea gri; negru
Selectarea culorii Culori GARANT
Înălţimea totală 1.240 mm
Suprafaţă de bază lăţime 750 mm
Suprafaţă de bază adâncime 550 mm
Su substructură nu
Cu carcasă monitor nu
Cu monitor de 24″ nu
Cu compartiment pentru laptop da
Înălţime interioară a sertarului pentru laptop 85 mm
Lăţime interioară a sertarului pentru laptop 560 mm
Adâncime interioară a sertarului pentru laptop 275 mm
Lățime compartiment laptop (dimensiune interioară) 570 mm
Adâncime compartiment laptop (dimensiune interioară) 300 mm
Cu ușă nu
Cu tablă da
Cu suprafață de scris nu
Cu perete perforat da
Intervale 37 mm
Cu posibilitate de închidere da
Tip produs Pupitru pentru calculator
Greutate 21,5 kg
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 948042 S
EAN / GTIN 4067263104223
Număr producător 948042 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pupitru pentru calculator cu un sertar cu posibilitate de închidere pentru laptop, tastatură, mouse sau similare. Placă de aşezare din bambus. Cu raft de depozitare suspendabil (dimensiune Lă×A: 570×300 mm) și perete despărțitoare cu □ 9×9 mm într-o grilă de 37 mm pentru a găzdui cârligele și suporturile GARANT easyFix.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, suporturile întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru transportul, păstrarea şi operarea computerului, a monitorului şi a altor dispozitive periferice.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Folosiţi computerul doar cu ventilatorul pornit.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
  • Nu supraîncărcați sertarele și rafturile.
  • Nu plasaţi nimic pe staţia de lucru pentru computer şi nu vă aşezaţi pe ea.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Pentru ventilare optimă, peretele perforat nu se acoperă complet în partea posterioară cu accesorii Easyfix.
  • Păstraţi liber perimetrul ventilatorului şi pe cel al fantelor de aerisire, nu le acoperiţi.