{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 137 mm | |
| Lăţime | 100 mm | |
| Unitate de împărţire | 1E | |
| Descriere | Modul pentru echiparea automată cu patru fişe pentru verificări de siguranţă. Setul de livrare conţine 5 fişe pentru verificări, de diferite culori. | |
| Execuţie | 4 capace de acoperire albe, culorile fişelor: alb, roşu, galben, negru, albastru | |
| Greutate | 0,2 kg | |
| Tip produs | Modul electric |
| Cod articol | 928470 LINK | |
| EAN / GTIN | 4062406117139 | |
| Număr producător | 928470 LINK | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |