Ansamble electrice pentru bancuri de lucru hexagonale, Tip: 0

Cod articol.: 925885 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 182 mm
Lăţime 790 mm
Adâncime 684 mm
Tip produs Modul electric

Identificare și clasificare

Cod articol 925885 0
EAN / GTIN 4062406102166
Număr producător 925885 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu acoperire din fag.
Grosimea platformei 25 mm.
Suprafața blatului este unsă cu ulei.
Echipat cu 18× Cod 928470 Ref. 0/1.

Echipare:

la fiecare spaţiu de lucru: 3× Cod 928470 Ref. 0/1

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.