Ştecăr fişă de intrare, Număr de pini: 3

Cod articol.: 928490 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de pini Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 20

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 240 V
Număr de pini 3
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Racord tip ştecăr

Identificare și clasificare

Cod articol 928490 3
EAN / GTIN 4062406117146
Număr producător 113037000-00628977
Producător/responsabil KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 Bubesheim, Deutschland, www.koegl.de

Descriere

Execuţie:

Fişa de intrare este necesară pentru alimentarea unităţii de distribuţie Cod 928492 Ref. 3/5. Aceasta reprezintă piesa corespondentă pentru Cod 928491 Ref. 3.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 6 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi, în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Notă:

Primele racordări, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!