Şină electrică pe colț pentru echiparea individuală, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol.: 928421 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
1000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5012; RAL 7035; RAL 9002
Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Germania
Sistem fixare GST da
Tensiune nominală 250 V
Curent nominal 16 A
Tensiune de reţea 230 V
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, alb Alb gri
Nuanță, albastru Albastru deschis
Clasă de protecție IP IP20
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 1
Zona EX nu
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; gri; alb
Selectarea culorii Culori GARANT
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP; Clasa de protecție (electrotehnică)
Număr de comutatoare 1 buc.
Înălţime 139 mm
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 100 mm
Grosimea materialului 1,5 mm
Tip priză F
Număr, Priză 5
Tensiune nominală, Priză 250 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Modul electric
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; Se poate monta pe perete; Cu șină de montare
Materialul carcasei tablă de oţel
Lăţime carcasă 1.000 mm
Adâncime carcasă 100 mm
Înălţime carcasă 139 mm
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 928421 1000
EAN / GTIN 4062406116088
Număr producător 928421 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni 1000×1000 mm.
Din tablă de oţel în execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă. Modulele şi acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):
1 × unitate de distribuţie Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.
Posibilitate de echipare cu 16 module individuale în total (pe fiecare parte se pot monta câte 8 module) cu câte o unitate de compartimentare 1E Cod 928470.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Adaptat pentru:

Blaturi de colţ pentru lucru Cod 926302926342, module de colţ Cod 920103, 920104, 920116.

Notă:

Primele conexiuni precum racordarea ştecărului sau a elementelor de conectare la cabluri, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.