Modul pentru energie şi medii, Tip modul: USB

Cod articol.: 928470 USB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip modul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Grosimea materialului 1,5 mm
Număr, Interfaţă USB 2
Tip produs Modul electric
Materialul carcasei tablă de oţel
Lăţime carcasă 100 mm
înălţime carcasă 137 mm
Tipul conexiunii Interfaţă USB
Greutate totală 0,2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 928470 USB
EAN / GTIN 4062406117122
Număr producător 928470 USB
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel în execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă.
Principiu de conectare Plug and play. Modulele conductibile electric sunt prefabricate cu cablu de conectare şi ştecăr tripolar Cod 928491 Ref. 3 pentru conectare directă la unitatea de distribuţie. Modul Cod 928470 Ref. CEE400/5 prefabricat cu cablu de conectare şi ştecăr cu 5 poli Cod 928491 Ref. 5.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Aplicaţie:

În cele ce urmează sunt prezentate modelele prizelor noastre împreună cu tipul corespunzător de ştecăr. Utilizarea în alte ţări poate fi determinată prin tipul de ştecăr.
Germania / DE: Tip F
Elveţia / CH: Tip J
Italia / IT: Tip L
Franţa / FR: Tip E
Cehia / CZ: Tip E
Anglia / GB: Tip G
Danemarca / DK: Tip K
SUA / US: Tip B

Adaptat pentru:

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • La echiparea individuală cu module, trebuie avut în vedere ca suma unităţilor de împărţire a modulelor să nu depăşească unităţile de împărţire ale şinelor media.
  • Articolele Cod 928470 Ref. US110V/1 şi US110V/2 pot fi montate doar împreună cu următoarele module: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _USB/5V _LINK.
  • Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a elementelor de conectare la cabluri, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.