Panou lateral cu module media, Înălţime: 550mm

Cod articol.: 928500 550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 550 mm
Lăţime 500 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tip priză F
Tensiune nominală 250 V
Număr prize tip F 2
Tip produs Panou lateral

Identificare și clasificare

Cod articol 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Număr producător 928500 550
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Panou lateral cu picior, din tablă de oţel îndoită, cu orificii de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix precum şi a accesoriilor pentru panourile perforate.
Din tablă de oţel în execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă. Modulele şi acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):
1 × unitate de distribuţie Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Adaptat pentru:

Bancuri de lucru cu înălţime 850 mm, picioare cu înălţime 800 mm şi 650 mm.

Echipare:

Priză 250 V, Cod 928470 Ref. DE250V/1: 2
Nr. module goale (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Modulele media compatibile sunt prezentate la Cod 928470. Modulele Cod 928470 cu Ref. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 şi _RCD nu pot fi folosite în panoul lateral.
Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Prize 250 V tip F pentru conectarea consumatorilor electronici.
  • Se montează doar la orificii adecvate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu se combină cu module Cod 928470 Ref. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • Nu se exploatează în spaţiu deschis şi nici în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.