Carcasă 16G cu module de curent şi aer comprimat, Înălţime: 700mm

Cod articol: 927325 700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 700 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tip priză F
Tensiune nominală 250 V
Număr prize tip F 2
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Greutate 22,7 kg
Tip produs Modul electric

Identificare și clasificare

Cod articol 927325 700
EAN / GTIN 4062406108519
Număr producător 927325 700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G în construcţie de oţel stabilă.
Echipată cu module de curent şi aer comprimat: 2 × modul Cod 928470 Ref. DE250V/1, 1 × modul Cod 928470 Ref. AIR/S.

Echipare:

Module Cod 928470: 2 × Ref. DE250V/1; 1 × Ref. AIR/S; 1 × Ref. 0/3

Culoare:

Corp şi module gri deschis RAL 7035. Parte frontală antracit RAL 7016, acoperită cu vopsea pulbere.

Notă:

Este posibilă o echipare individuală suplimentară cu module Cod 928470. Respectaţi nr. maxim de module.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Ref. 500 şi 800 până la 900, pentru montaj la banc de lucru GridLine vario.
  • Ref. 600 şi 700, pentru montaj la banc de lucru GridLine ready-to-go.
  • Prize 250 V tip F pentru conectarea consumatorilor electronici.
  • Se montează doar la orificii adecvate.
  • Inclusiv până la Ref. 500, se montează în combinaţie cu picioare de sprijin.
  • De la Ref. 800, carcasa înlocuieşte picioarele de sprijin. Selectaţi înălţimea astfel încât să corespundă piciorului de spirjin din partea opusă ori carcasei.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • 927325: Cuplaj cu închidere rapidă, cu filet de racord de 3/8 inch, pentru conectarea la compresor.
  • 927327: Cablu prelungitor cu priză, integrat.
  • 927328: Furtun integrat de aer comprimat, până la 10 bar, cu filet de ieşire şi filet de racord de 3/8 inch.
  • 927329: Cablu de prelungire integrat, cu priză şi furtun de aer comprimat, până la 10 bar, cu filet de ieşire şi filet de racord de 3/8 inch.
  • 927335: Cu motor pentru ventilare şi prelungitor de priză pentru a permite amplasarea unui calculator.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndoiţi furtunul, nu-l aplatizaţi pe podea, evitaţi formarea de bucle.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu deschideţi suportul tip rolă pentru furtun şi nici prelungitorul pentru cablu.
  • Nu se exploatează în spaţiu deschis şi nici în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.