{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Workstation; Multifix | |
| Model Multifix | cu cutie deschisă pentru depozitare | |
| Lungime | 1.000 mm | |
| Lăţime | 940 mm | |
| Lăţime utilă | 934 mm | |
| Înălţimea de montare | 130 mm | |
| Unghi de înclinare | 0 grad; 20 grad; 30 grad | |
| Număr de recipiente | 6 | |
| Tip container | SB4 | |
| Culoarea cutiei de depozitare deschise | albastru | |
| Capacitate portantă | 50 kg | |
| Greutate | 3,4 kg | |
| Tip produs | Lisă de depozitare |
| Cod articol | 928235 1000/6 | |
| EAN / GTIN | 4062406113827 | |
| Număr producător | 928235 1000/6 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |