Container Multifix 2000/13

Cod articol: 928235 2000/13
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation; Multifix
Model Multifix cu cutie deschisă pentru depozitare
Lungime 2.000 mm
Lăţime 1.940 mm
Lăţime utilă 1.934 mm
Înălţimea de montare 130 mm
Unghi de înclinare 0 grad; 20 grad; 30 grad
Număr de recipiente 13
Tip container SB4
Culoarea cutiei de depozitare deschise albastru
Capacitate portantă 50 kg
Greutate 6,8 kg
Tip produs Lisă de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928235 2000/13
EAN / GTIN 4062406113865

Descriere

Execuţie:

Şină Multifix din aluminiu conformă prezentării de la Cod 928201. Este posibilă echiparea cu containere de diferite mărimi pe o şină Multifix. Capacitate portantă distribuită pe lungime 50kg.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere Cod 928010, cărucior pentru materiale Cod 918590, panou perforat în combinaţie cu placa de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb
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
    Lungime mm / Număr de containere Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături