Raft din tablă de oţel Adâncime 300 mm, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol: 928131 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 25 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lăţime 920 mm
Lăţime utilă 880 mm
Adâncime utilă 300 mm
Înălţimea de montare 80 mm
Unghi de înclinare 90 grad; 110 grad
Domeniu de reglare în adâncime 110 mm
Recomandat pentru tipul 1000
Execuţia raftului de depozitare Standard
Tip produs Raft

Identificare și clasificare

Cod articol 928131 1000
EAN / GTIN 4062406113223
Număr producător 928131 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, pe 3 părţi cu margine împotriva alunecării. Parte frontală îndoită în jos. Se poate monta cu partea îndoită în jos sau în sus. Domeniu de reglare în adâncime 110 mm.
Este posibilă blocarea orizontală la 90° şi înclinată la 110°.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendare în coloanele de susținere cod 928010, căruciorul de materiale nr. 918590 ( măr. 1000) și pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile pot fi echipate cu cutii de depozitare la vedere, rafturi pe care le puteţi găsi la capitolul 96.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Conectați-vă