Raft din tablă de oţel Adâncime 300 mm, Recomandat pentru tipul: 1500

Cod articol.: 928131 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță
RAL 7035
Partea descrisă
Întregul articol
Grosimea materialului
1,5 mm
Strat de acoperire
Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri
Gri deschis
Zona EX
nu
Material
Tablă de oţel
Lăţime
1.420 mm
Adâncime reglabilă
da
Adâncime
300 mm
Înălţime
80 mm
Lăţime utilă
1.380 mm
Adâncime utilă
300 mm
Unghi de înclinare
110 grade; 90 grade
Înălțimea de montare
80 mm
Execuţia raftului de depozitare
Plieri; Margine anti-alunecare
Numărul de muchii de rulare
3 buc.
Plieri
în față
Capacitate portantă max.
25 kg
Culoarea
gri
Selectarea culorii
Culori GARANT
Tip produs
rafturi
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 928131 1500
EAN / GTIN 4062406113230
Număr producător 928131 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, pe 3 părţi cu margine împotriva alunecării. Parte frontală îndoită în jos. Se poate monta cu partea îndoită în jos sau în sus. Domeniu de reglare în adâncime 110 mm.
Este posibilă blocarea orizontală la 90° şi înclinată la 110°.

Adaptat pentru:

Montaj prin suspendare în coloanele de susținere cod 928010, căruciorul de materiale nr. 918590 ( măr. 1000) și pereții despărțitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Rafturile pot fi echipate cu cutii de depozitare la vedere, rafturi pe care le puteţi găsi la capitolul 96.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Utilizați bancul de lucru doar într-o stare perfectă din punct de vedere tehnic.
  • Remediați imediat defecțiunile care pot afecta siguranța.
  • Montați componentele numai pe orificiile prevăzute în acest scop. Modificați și transformați numai cu accesorii aprobate de către Hoffmann Group.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Utilizaţi transpaletul doar într-un mediu uscat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu stați în picioare și nu vă așezați pe bancul de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se utilzează în zone cu pante sau rampe.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu o expune la apă, la precipitaţii şi nici la murdărie.
  • Nu utilizați produsul în zone cu podele desfăcute și nefinisate.
  • Nu supraîncărcați bancul de lucru, blatul de lucru, sertarele și rafturile.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.