{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Zona EX | nu | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Lăţime | 1.920 mm | |
| Adâncime reglabilă | da | |
| Adâncime | 300 mm | |
| Înălţime | 80 mm | |
| Lăţime utilă | 1.880 mm | |
| Adâncime utilă | 300 mm | |
| Unghi de înclinare | 110 grade; 90 grade | |
| Înălțimea de montare | 80 mm | |
| Execuţia raftului de depozitare | Plieri; Margine anti-alunecare | |
| Numărul de muchii de rulare | 3 buc. | |
| Plieri | în față | |
| Capacitate portantă max. | 25 kg | |
| Tip produs | rafturi | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 928131 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406113247 | |
| Număr producător | 928131 2000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |