{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Lochwand; Standsäulen | |
| Denumirea producătorului | Trennwand (2 Standsäulen und 3 Lochwände) einseitig, Breite: 1000mm | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Suprafaţă | acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip produs | panou perforat | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Înălţime | 2.125 mm | |
| Adâncime | 660 mm | |
| Greutate | 32 kg | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Dimensiune gaură | 9 mm | |
| Spațiere găuri (grilă) | 37 mm | |
| Capacitate portantă | 200 kg | |
| Execuţia panoului perforat | Echipare unilaterală | |
| Material | Tablă de oţel |
| Cod articol | 955430 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406163273 | |
| Număr producător | 955430 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |