{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,5 mm | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lăţime | 80 mm | |
| Adâncime | 100 mm | |
| Echipare maximă cu panou perforat | 2 × Cod 928070 resp. Cod 928071 | |
| Greutate | 4 kg | |
| Tip produs | Coloană de susţinere |
| Cod articol | 928040 962 | |
| EAN / GTIN | 4062406112530 | |
| Număr producător | 928040 962 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |