Fund intermediar pentru căruciorul cu niveluri TS9 pentru înşurubare, Adâncimea platformei de încărcare: 600mm

Cod articol: 918577 600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncimea platformei de încărcare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
Capacitate portantă 75 kg
Domeniu de utilizare Cărucioare cu niveluri
Tip produs Raft

Identificare și clasificare

Cod articol 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Număr producător 918577 600
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru înşurubare ca nivel suplimentar în căruciorul cu niveluri GARANT TS9. Unghi din tablă de oţel, raft din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului.

Adaptat pentru:

Cod 918560

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.