• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischenboden für Etagenwagen TS9 zum Einschrauben, Ladeflächentiefe: 600mm

Artikel-Nr.: 918577 600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ladeflächentiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Einlage; Rahmen
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Einlegeboden
Serie GARANT Etagenwagen TS9
Material Holz; Stahlblech
Farbe grau; silber
Breite 1 000 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 600 mm
Tragfähigkeit max. 75 kg
Produktart Ablageboden
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Herstellernummer 918577 600
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einschrauben als Zusatzebene in den GARANT Etagenwagen TS9. Winkel aus Stahlblech, Einlegeboden aus Holzwerkstoffplatte mit kratzfester, anthrazitfarbener Oberfläche.

Passend für:

Nr. 918560

Lackierung:

Silber pulverbeschichtet.