Ripiano supplementare per carrello a ripiani TS9 da avvitare 600 mm

Codice art.: 918577 600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prof. piano di carico (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza piano di carico 1.000 mm
Profondità piano di carico 600 mm
Portata 75 kg
Campo d’impiego Carrello a ripiani
Tipo di prodotto Mensola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Codice del produttore 918577 600

Descrizione

Esecuzione:

Piano d'appoggio supplementare, da avvitare,nel carrello a ripiani GARANT TS9. Angolare in lamiera di acciaio, ripiani in pannello di legno con superficie antigraffio color antracite.

Per:

N. art. 918560

Verniciatura:

Argento termoverniciato.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello