Cărucior cu niveluri TS9 cu 4 platforme de încărcare, Tip: TS94

Cod articol: 918560 TS94
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 130

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Egalizarea înălţimii la intervale 130 mm
Tip TS94
Înălţime 1.835 mm
Lăţime 1.225 mm
Adâncime 610 mm
Lăţimea platformei de încărcare 1.000 mm
Adâncimea platformei de încărcare 600 mm
Intervale de reglare pe înălţime 130 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 200 mm
Capacitate portantă per raft 75 kg
Capacitate portantă totală 500 kg
Materialul roţii Cauciuc masiv
Mâner de împingere da
Greutate 64 kg
Standard EN 1757-3
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Identificare și clasificare

Cod articol 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448
Număr producător 918560 TS94
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie sudată din oţel, raft din blat de lemn cu suprafaţă rezistentă la zgâriere, de culoarea antracitului. Poate fi modificată la intervale de 130 mm. Mâner cu inserţie Haptoprene® poziționat lateral şi polipropilenă rezistentă la impact.
2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu frână de blocare) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

Accesorii opţionale:

Fund suplimentar Cod 918577; panou din tablă perforată Cod 918580.

Culoare:

Argintiu acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.