Međupolica za etažna kolica T9 za vješanje 600 mm

Artikl br.: 918577 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina površine za utovar (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina nosive površine 1.000 mm
Dubina površine za utovar 600 mm
Nosivost 75 kg
Područje primjene Etažna kolica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Broj proizvođača 918577 600

Opis

Izvedba:

Za vješanje kao dodatna razina u GARANT etažnim kolicima TS9. Kut od čeličnog lima, polica za ulaganje od drvene radne ploče s površinom boje antracita otpornom na ogrebotine.

Odgovara:

Br. 918560

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu