Välipohja kerrosvaunuun TS9, ruuvikiinnitys 600 mm

Tuote nro.: 918577 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuormatason syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuormatason leveys 1 000 mm
Kuormatason syvyys 600 mm
Kantavuus 75 kg
Käyttöalue Kerrosvaunut
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Valmistajan numero 918577 600

Kuvaus

Malli:

Ruuvattavaksi lisätasona GARANT-kerrosvaunuun TS9. Kulma teräspeltiä, laskutaso puulevyä, naarmuuntumaton antrasiitinvärinen pinta.

Sopii:

Nro 918560

Pintakäsittely:

Hopeanharmaa, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin