Banc de lucru cu role ToolTruck pentru L-BOXX®, Tip: 4

Cod articol.: 914574 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 40
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă per sertar / raft culisant 40 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Serie ToolTruck
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 1.195 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime utilă raft culisant 370 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Număr de uşi 1
Capacitatea portantă a raftului culisant pentru L-BOXX 20 kg
Material masă lucru X-ABS
Tampon da
poate fi coborât nu
Greutate 89 kg
Tip produs Banc mobil de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 914574 4
EAN / GTIN 4062406785581
Număr producător 914574 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bancul de lucru cu roţi ToolTruck este echipat cu un blat de lucru din X-ABS pentru exigenţe tehnice ridicate. Compartiment deschis cu 4 rafturi culisante, potrivite pentru 4 × cutii de scule din plastic L-BOXX®, care pot fi introduse şi scoase cu uşurinţă şi rapid. Se potrivesc câte 2 × cutii de scule din plastic L-BOXX® Cod 693330 Ref. 102 şi Ref. 136. Sau ca alternativă: 2 × Cod 693330 Ref. 102; 1 × Ref. 238 (la demontarea celui de-al 3-lea raft culisant). Coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. O închidere centralizată închide uşa, sertarele şi rafturile culisante.
Compartiment cu uşă şi 2 rafturi.

Culoare:

În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

Notă:

Seiful / compartimentul lateral opţional cod 914791 nu este integrat în închiderea centralizată al ToolTruck, ci se închide cu o încuietoare cilindrică cu ştift separată. Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95. Cutia de scule L-BOXX® nu este inclusă în pachetul de livrare.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru lucrări mobile la faţa locului.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Banc de lucru cu role pentru L-BOXX (cod art.
  • 914574, 914575).
  • Raft pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Montați menghinele (opțional) numai pe un blat de lucru din bambus.
  • Respectați instrucțiunile de montaj pentru menghină.
  • Montați cel mult un sertar interior în compartimentul dulapului ToolTruck (cod art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu staţi şi nu vă aşezaţi pe dulapul mobil de scule sau pe bancul mobil de lucru.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu loviți dulapul mobil de scule sau bancul mobil de lucru.