Cleme modul

Cod articol.: 90829
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 90829
EAN / GTIN 4020772090821
Număr producător 90829
L-Număr L30100 275
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Cleme modulare, cu picior vertical, versiune sudabilă.
Bucșe de lagăr frecate și întărite în carcasă. Șuruburi întărite, măcinate și permanent lubrifiate. Piuliță de fixare pe brațul manetei pentru mișcare reglabilă.
Material: Oțel, lustruit. Braț pârghie din oțel turnat, lustruit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 6
  • F1: 11,0kN
  • Greutate: 1750 g
  • Dimensiuni: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 55
  • C1: 36
  • C2: 28
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • H: 114
  • H1: 50
  • H2: 64
  • H3: 16
  • H4: 182
  • L: 106
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 190°