Moduleklemmen

Artikelnummer: 90829
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 90829
EAN/GTIN 4020772090821
Nummer fabrikant 90829
L-nummer L30100 275
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moduleklemmen, met verticale voet, gelaste uitvoering.
Gewreven en geharde lagerbussen. Geharde, geslepen en permanent gesmeerde bouten. Klemmoer op de hefboomarm voor verstelbare beweging.
Materiaal: staal, gepolijst. Gietijzeren hefboomarm, gepolijst.

Kenmerk:

  • Maat: 6
  • F1: 11,0 kN
  • Gewicht: 1750 g
  • Maat: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 55
  • C1: 36
  • C2: 28
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • H: 114
  • H1: 50
  • H2: 64
  • H3: 16
  • H4: 182
  • L: 106
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 190°