Spone modula

Št. art.: 90829
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 90829
EAN/GTIN 4020772090821
Številka proizvajalca 90829
L-število L30100 275
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Modul objemke, z navpično nogo, varljiv oblika.
Podrgnjene in utrjene ležajne puše. Strjeni, zmleti in trajno namazani vijaki. Vpenjalna matica na ročici ročice za nastavljivo premikanje.
Material: jeklo, zažgan. Ročica iz litega jekla, pregorela.

Lastnosti:

  • Velikost: 6
  • F1: 11.0kN
  • Masa: 1750 g
  • Velikost: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 55
  • C1: 36
  • C2: 28
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • V: 114
  • H1: 50
  • H2: 64
  • H3: 16
  • H4: 182
  • L: 106
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 190°