Modulární upínač

Artiklové číslo: 90829
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 90829
EAN / GTIN 4020772090821
Číslo výrobce 90829
L-číslo L30100 275
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Modulové svorky, se svislou patkou, svařitelný provedení.
Otřená a kalená pouzdra ložisek. Kalené, broušené a trvale namazané šrouby. Upínací matice na rameni páky pro nastavitelný pohyb.
Materiál: ocel, leštěná. Pákové rameno z lité oceli, leštěné.

Charakteristika:

  • Velikost: 6
  • F1: 11,0 kN
  • Hmotnost: 1750 g
  • Velikost: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 55
  • C1: 36
  • C2: 28
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • H: 114
  • H1: 50
  • H2: 64
  • H3: 16
  • H4: 182
  • L: 106
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 190°