Abrazaderas de módulo

N.º do artigo: 90829
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 90829
EAN/GTIN 4020772090821
Número do fabricante 90829
Número L L30100 275
Fabricante/responsável Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrição

Descrição:

Abrazaderas modulares, con pie vertical, soldables modelo.
Frotado y endurecido casquillos de rodamiento. Pernos endurecidos, molidos y engrasados permanentemente. Tuerca de sujeción en el brazo de la palanca para el movimiento ajustable.
Material: acero, bruñido. Brazo de palanca de acero fundido, bruñido.

Característica:

  • Tamaño: 6
  • F1: 11,0 kN
  • peso: 1750 g
  • Tamaño: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 55
  • C1: 36
  • C2: 28
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • H: 114
  • H1: 50
  • H2: 64
  • H3: 16
  • H4: 182
  • L: 106
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 190°