• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modulspanner

Artikel-Nr.: 90829
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90829
EAN / GTIN 4020772090821
Herstellernummer 90829
L-Nummer L30100 275
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Modulspanner, mit senkrechtem Fuß, schweißbare Ausführung.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 6
  • F1: 11,0 kN
  • Gewicht: 1750 g
  • Größe: 6
  • B2: 12
  • B4: 60
  • C: 55
  • C1: 36
  • C2: 28
  • C3: 20
  • F: 55
  • G: M10
  • H: 114
  • H1: 50
  • H2: 64
  • H3: 16
  • H4: 182
  • L: 106
  • R: 11
  • R1: 18,0
  • α: 190°