{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 20+ | |
| Lătime de prindere interioară min. | 100 mm | |
| Lătime de prindere interioară max. | 260 mm | |
| Lătime de prindere exterioară min. | 40 mm | |
| Lătime de prindere exterioară max. | 200 mm | |
| Adâncime de prindere max. | 150 mm | |
| Cuplu max. | 150 Nm | |
| Număr de cârlige | 2 | |
| Putere | 6 t | |
| Racord filetat | G1/2 | |
| Tip produs | Extractor cu două braţe | |
| Hexagon exterior | 22 mm | |
| Material | oțel | |
| Cu funcţie de autocentrare | nu | |
| Lungimea totală | 254 mm | |
| Greutate | 3,315 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 880400 20 | |
| EAN / GTIN | 4021176645013 | |
| Număr producător | 20-20+ | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |