Extractoare cu două braţe cu reglare rapidă 10

Cod articol: 880400 10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 30 mm - 120 mm
Deschiderea interioară 70 mm - 180 mm
Adâncimea de prindere până la 100 mm
Momentul maxim 80 Nm
Putere 4,5 t
Număr de cârlige 2
Hexagon exterior 17 mm
Greutate 1,44 kg
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880400 10
EAN / GTIN 4021176644856
Număr producător 20-10+

Descriere

Execuţie:

Cu cap striat de reglare manuală, pentru desfacerea şi deplasarea rapid şi fără scule a braţelor pentru extractor.

Aplicaţie:

Utilizabil universal pentru extragerea lagărelor, roţilor dinţate etc. Utilizabil ca extractor exterior şi interior.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături