Extractoare cu două braţe cu reglare rapidă, Tip: 2

Cod articol.: 880400 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu două braţe
Cuprins o singură parte
Putere 6 t
Lătime de prindere exterioară min. 40 mm
Lătime de prindere exterioară max. 160 mm
Adâncime de prindere max. 150 mm
Lătime de prindere interioară min. 100 mm
Lătime de prindere interioară max. 220 mm
Cuplu max. 150 Nm
Hexagon exterior 22 mm
Greutate 3,045 kg
Denumirea producătorului 20+
Număr de cârlige 2

Identificare și clasificare

Cod articol 880400 2
EAN / GTIN 4021176644931
Număr producător 20-2+
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Cu cap striat de reglare manuală, pentru desfacerea şi deplasarea rapid şi fără scule a braţelor pentru extractor.

Aplicaţie:

Utilizabil universal pentru extragerea lagărelor, roţilor dinţate etc. Utilizabil ca extractor exterior şi interior.