Tvåarmad avdragare med snabbinställning 20

Art-nr: 880400 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
14 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

gripvidd utvändigt 40 mm - 200 mm
gripvidd invändigt 100 mm - 260 mm
spänndjup till 150 mm
maximalt vridmoment 150 Nm
effekt 6 t
Antal krokar 2
Utvändig sexkant 22 mm
vikt 3,315 kg
Produktslag Tvåarmad avdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 880400 20
EAN/GTIN 4021176645013
Tillverkarens nummer 20-20+

Benämning

Utförande:

Med inställningsrattar för snabb och verktygslös lossning och förskjutning av avdragararmarna.

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, kugghjul med mera. Kan användas för både utvändig och invändig dragning.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen