Kaksivartinen ulosvetäjä, pika-asetus 20

Tuote nro.: 880400 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 40 mm - 200 mm
Kiristysleveys sisäpuolella 100 mm - 260 mm
Kiinnityssyv. max 150 mm
Suurin kiristysmomentti 150 Nm
Teho 6 t
Koukkujen lukumäärä 2
Ulkokuusikanta 22 mm
Paino 3,315 kg
Tuotetyyppi Kaksivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880400 20
EAN / GTIN 4021176645013
Valmistajan numero 20-20+

Kuvaus

Malli:

Käsiruuvi nopeaa, työkalutonta vetovarsien irrottamista ja siirtämistä varten.

Käyttö:

Soveltuu yleisesti esimerkiksi laakerien ja hammaspyörien irrottamiseen. Toimii sekä ulkopuolisena että sisäpuolisena ulosvetäjänä.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin