Extractor universal cu două braţe

Cod articol: 880020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului 482
Deschiderea exterioară 20 mm - 150 mm
Adâncimea de prindere până la 150 mm
Momentul maxim 35 Nm
Putere 2,5 t
Număr de cârlige 2
Hexagon exterior 10 mm
Greutate 0,875 kg
Tip produs Extractor cu două braţe

Identificare și clasificare

Cod articol 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Număr producător 482-3
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Execuţie:

Datorită braţelor de extractor cu autostrângere forţa de strângere creşte proporţional cu forţa de extragere.

Aplicaţie:

Flexibilitatea şi forma constructivă suplă permit extragerea şi din locuri greu accesibile.