Extracteur universel à deux griffes

Réf.: 880020
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock
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
Référence fabricant 482
Capacité de serrage extérieure min. 20 mm
Capacité de serrage extérieure max. 150 mm
Profondeur de serrage max. 150 mm
Couple max. 35 Nm
Nombre de crochets 2
Performances 2,5 t
Type de produit extracteur a 2 griffes
Six pans mâle 10 mm
Matériau acier
Autocentrant oui
Poids 0,875 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Réf. fabricant 482-3
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

La force de serrage augmente proportionnellement la force d’extraction grâce aux griffes autoserrantes.

Utilisation:

La construction à encombrement réduit permet une extraction dans les endroits difficilement accessibles.