Kétkaros univerzális lehúzó

Cikkszám: 880020
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 482
Külső befogási tartomány 20 mm - 150 mm
Befogási mélység max. 150 mm
Maximális nyomaték 35 Nm
Teljesítmény 2,5 t
Akasztók száma 2
Külső hatszög 10 mm
Súly 0,875 kg
Termék fajtája Kétkaros lehúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 880020
EAN / GTIN 4021176479939
Gyártó száma 482-3
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Kivitel:

Az önfeszítő befogású lehúzókaroknak köszönhetően a szorítóerő a lehúzóerővel arányosan nő.

Felhasználás:

A rugózó hatás és a keskeny szerkezet még a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetővé teszi a lehúzást.