Toarmet universalaftrækker

Art.-nr.: 880020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Oznaczenie producenta 482
Min. rozstaw ściągacza zewnętrznego 20 mm
Maks. rozstaw ściągacza zewnętrznego 150 mm
Maks. głębokość mocowania 150 mm
Maks. moment obrotowy 35 Nm
Liczba haków 2
Moc 2,5 t
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Zewnętrzny sześciokąt 10 mm
Materiał stal
Samoczynnie centrujące się ja
Masa 0,875 kg
Zawartość część pojedyncza

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 880020
EAN/GTIN 4021176479939
Producentnummer 482-3
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Wykonanie:

Poprzez samozaciskowe osadzenie ramion wzrost siły zacisku
jest proporcjonalny do siły ściągania.

Zastosowanie:

Sprężyste działanie ramion i wąska konstrukcja ściągacza umożliwiają zastosowanie również w trudno dostępnych miejscach.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven